Nitrilne rokavice za živila Blue XL U

Št. art.: A814BLUXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barva Blau
Velikost rokavic 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A814BLUXL
EAN/GTIN 5036108325535
Številka proizvajalca A814BLUXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

A814 ne vsebuje kemičnih alergenov (alergije tipa IV), beljakovin lateksa (alergije tipa I) ter nitrozoaminov in nitrozabilnih snovi, zato je bil zasnovan posebej za živilsko industrijo. Zaradi izjemne prožnosti in spretnosti ter odlične odpornosti na trganje in prebadanje so te rokavice idealne za ravnanje s hrano.

Lastnosti:

  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
  • Primerno za uporabo v kemični, naftni in živilski industriji
  • 100% brez lateksa
  • Vzorec iz teksture za boljši oprijem
  • Debelina 0,28 mm
  • 330mm dolžine
  • Certifikat CE
  • Kemično odporna rokavica
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • CE-CAT III
  • Kemična zaščita
  • CE varno za živila

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitril;