Nitrilne rokavice - podaljšane Green XL R

Št. art.: A813GNRXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A813GNRXL
EAN/GTIN 5036108324521
Številka proizvajalca A813GNRXL
L-število L01840 100622
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Te izjemno dolge 48 cm kemične rokavice zagotavljajo odlično zaščito pred številnimi topili. Rokavice A813 so izdelane z vzorcem proti zdrsu in zagotavljajo dober oprijem v mokrih in suhih razmerah. Debelina 0,55 mm zagotavlja dobro odpornost proti obrabi. Primerne so za različne panoge, kot so industrijsko vzdrževanje, vrtanje na morju, tiskarstvo in kemična industrija.

Lastnosti:

  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
  • Vzorec iz teksture za boljši oprijem
  • Primerno za uporabo v kemični, naftni in živilski industriji
  • Odobrene za varno rokovanje z živili
  • Debelina 0,55 mm
  • 480mm dolžine
  • Certifikat CE
  • Kemično odporna rokavica
  • CE-CAT III
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Kemična zaščita
  • CE varno za živila
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitril;