Rokavice Chemical Nitrosafe Plus Green XS R

Št. art.: A812GNRXS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
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
Velikost rokavic 6

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A812GNRXS
EAN/GTIN 5036108324477
Številka proizvajalca A812GNRXS
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Rokavica A812 je več kot le rokavica iz nitrila, saj je testirana in certificirana za zaščito pred številnimi običajnimi kemikalijami, ki se danes uporabljajo v industriji. Protizdrsni vzorec zagotavlja veliko spretnost v mokrih in suhih razmerah. Ultraobčutljivost in odsotnost topnih proteinov pomagata zmanjšati tveganje za alergijske reakcije. Lahke rokavice debeline 0,38 mm so primerne za številne industrijske panoge, vključno z industrijskim čiščenjem, laboratorijskim delom, lahkimi montažnimi deli, letalsko in vesoljsko ter kemično industrijo.

Lastnosti:

  • Brez silikona - idealno za proizvodnjo, nanašanje barv, elektroniko in pri ravnanju s steklom, kjer je silikon problematičen
  • Primerno za uporabo v kemični, naftni in živilski industriji
  • Vzorec iz teksture za boljši oprijem
  • Mehko podloženo za dodatno udobje
  • Debelina 0,38 mm
  • 330mm dolžine
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Kemična zaščita
  • CE varno za živila
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Material:

Material: Nitril; Bombaž;