Rokavice Nitrosafe Chemical Green S R

Št. art.: A810GNRS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Velikost rokavic 7

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A810GNRS
EAN/GTIN 5036108197699
Številka proizvajalca A810GNRS
L-število L01840 909
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Kemično odporna rokavica s teksturiranim vzorcem za boljši oprijem. Podloga iz klobučevine za dodatno udobje. Za uporabo v kemični, naftni in živilski industriji.

Lastnosti:

  • Kemično odporna rokavica
  • Mehko podloženo za dodatno udobje
  • Vzorec iz teksture za boljši oprijem
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Debelina 0,40 mm
  • 320mm dolžine
  • Certifikat CE
  • Kemična zaščita

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (31X1X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitril; Bombaž;