Rokavice Pro Utility Black M R

Št. art.: A772BKRM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A772BKRM
EAN/GTIN 5036108415335
Številka proizvajalca A772BKRM
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Naše rokavice Pro Utility imajo vrhunski mehanični slog, ki je na novo zasnovan z uporabo najsodobnejšega materiala, izdelanega iz 60 % recikliranega najlona - alternativa živalskemu/konvencionalnemu usnju, ki ima manjši vpliv. Te rokavice so oblikovane za visoko odpornost proti obrabi in trganju, zato zagotavljajo visoko spretnost, izjemno vzdržljivost in odličen oprijem. Poleg vsestranskosti se ponašajo z združljivostjo z zasloni na dotik, kar omogoča popoln taktilni nadzor večine naprav z zasloni na dotik.

Lastnosti:

  • Zelo vzdržljivo sintetično usnje iz elastana in neoprena
  • Visoko zmogljiva večnamenska rokavica
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Zapestni trak za varno rokovanje
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE
  • Nov model
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Material:

Material: Najlon; Elastika; Poliuretan;