Rokavice Powertool Pro - High Performance Black M R

Št. art.: A740BKRM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A740BKRM
EAN/GTIN 5036108218240
Številka proizvajalca A740BKRM
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Kombinacija udobja, trpežnosti, odpornosti na udarce in privlačnega dizajna. Powertool Pro so idealne za delo z orodji in drobnimi deli.

Lastnosti:

  • Visoko zmogljiva večnamenska rokavica
  • Konice palca, sredinca in kazalca so odprte za natančno rokovanje
  • Trpežne dlani iz umetnega usnja
  • Ojačane in oblazinjene dlani
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Zapestni trak za varno rokovanje
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Sintetično usnje; Guma; Elastika; Bombaž; Poliester; TPR