Rokavice Impact TPV Grey/Black XXL R

Št. art.: A723G8RXXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 11

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A723G8RXXL
EAN/GTIN 5036108279722
Številka proizvajalca A723G8RXXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta rokavica Cut C ima dodatno plast zaščite, saj uporablja inovativno hrbtno zaščito TPV, ki zagotavlja odpornost na udarce in visoko prožnost. Nitrilna mikropenasta dlan zagotavlja odličen oprijem ter zaščito pred tekočinami in vdorom vode. Ergonomska zasnova za optimalno udobje.

Lastnosti:

  • Inovativen TPV material za vrhunsko zaščito pred udarci
  • Odpornost na ureznine stopnje C
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Ojačane in oblazinjene dlani
  • Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)

Material:

Material: HPPE; Najlon; Steklena vlakna; Poliester; Elastane; ElastikaSteklena vlakna;