Rokavice Anti Impact Grip Yellow/Orange L R

Št. art.: A721Y1RL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Gelb/Orange
Velikost rokavic 9

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A721Y1RL
EAN/GTIN 5036108236114
Številka proizvajalca A721Y1RL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Največji oprijem z največjo zaščito pred udarci. Prevleka iz nitrilne pene, odporna proti obrabi. Izjemen oprijem za vodo, maščobo in olje. Lahka in zračna brezšivna osnova. Trak z ježkom za varno prileganje ves dan.

Lastnosti:

  • Največja možna zaščita pred udarci z uporabo TPR pod tehnologije
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Zapestni trak za varno rokovanje
  • Dvojni premaz za trpežnost
  • Zračna brezšivna osnova
  • ANSI stopnja ureza A1
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Material:

Material: TPR; Poliester; Elastika; Elastan;