Rokavice LR13 ESD PU Palm (Pk12) Grey/White S R

Št. art.: A697G6RS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barva Grau/Weiß
Velikost rokavic 7

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A697G6RS
EAN/GTIN 5036146014965
Številka proizvajalca A697G6RS
L-število L01840 823
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Rokavice proti urezom stopnje B za zaščito pred urezninami in ostrimi predmeti. Ovoj iz 13 g poliestra in ogljikovih vlaken, ki preusmerja statično elektriko. PU premaz dlani za odličen oprijem in spretnost. Idealne za uporabo v avtomobilski industriji, pri montaži elektronike, testiranju in natančnem delu. Primerne za uporabo z večino naprav z zaslonom na dotik.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje B
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
  • Antistatična
  • Prodajamo v pakiranjih po 12 parov
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Material: Poliester; Steklena vlakna; Ogljikova vlakna; Elastan; Steklena vlakna;