LUKAS lamelni disk SLTO ∅ 125 mm CeramicAd zrnatost 40 ravna

Št. art.: A67251250401466
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A67251250401466
EAN/GTIN 4027497236947
Številka proizvajalca A67251250401466
L-število L50260 483
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

  • Za SLTO brusne lamelne krožnike je značilen brusni material ″CeramicAd″, ki je nadaljnji razvoj rdečega keramičnega brusnega zrna.
  • To je izboljšana rešitev, saj je hitrejša in močnejša.
  • Stabilnost podlage in oprijem zrn sta popolnoma usklajena, kar zagotavlja največjo zmogljivost orodja.
  • Učinek samoostrenja keramičnega zrna omogoča doseganje visoke stopnje odstranjevanja, zlasti na nerjavnem jeklu.
  • Ploščati nosilni disk SLTO in ukrivljeni nosilni disk SLTR ponujata vsestranske rešitve za široko paleto aplikacij.
  • Abrazivni diski z lopaticami so zaradi lopatic in diska iz steklene tkanine primerni za vsakodnevno uporabo, večplastni abrazivni premaz pa zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
  • Vplivna učinkovitost pri uporabi: agresivnost, vzdržljivost in neprekosljivo razmerje med ceno in učinkovitostjo.

Lastnosti:

  • Oblika orodja: Plošča
  • Velikost zrnja: 40
  • n največ: 12200 (1 vrt/min)
  • Pakiranje izdelka: Škatla
  • Peskana zasnova plošče: SLTO s podporo iz steklene tkanine
  • Brusna sredstva: CER (keramično zrnje)
  • Varnostni standard: EN 13743 IN OSA
  • V max: 80 m/s.
  • Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
  • Vpenjalo orodij: Luknja
  • Dimenzija vpenjalne glave orodja: 22,23 mm
  • Premer orodja: 125 mm
  • Oblika plošče za brušenje: ploščata

Prednosti:

  • Na voljo v dveh različicah: ravno in poševno
  • Vsestranski talent z rafiniranim platnom
  • Lahek nosilni material za nizko težo orodja
  • Učinek samoostrenja: Visoka odstranitev zalog, zlasti na nerjavnem jeklu
  • Varno delo tudi pri visokih hitrostih in temperaturah

Uporaba:

  • Jeklo in jeklena litina: zelo primerno
  • Legirana/kaljena jekla: zelo primerno
  • Orodna jekla: zelo primerno
  • Rjavenje/kislina/toplotno odporno jeklo in lito jeklo: zelo primerno
  • Titan in nikljeve zlitine: zelo primerno

Material:

  • Nerjaveče jeklo
  • Jeklo
  • Aluminij
  • Titan
  • Odlitka

Primerno za:

  • Posnemanje: zelo primerno
  • Posnemanje zarobka: zelo primerno
  • Čiščenje iz litega železa: primerno
  • Varjenje šiv strojna: zelo primerno
  • Grobo: zelo primerno

Opomba:

  • Optimizirana keramična brusilna krpa za hitrejše in močnejše brušenje