Rokavice CS Cut E18 PU Black M R

Št. art.: A660K8RM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Velikost rokavic 8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A660K8RM
EAN/GTIN 5036108360857
Številka proizvajalca A660K8RM
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Rokavice odporne proti urezom, 18 gaugev, stopnja E, s PU premazom, ki zagotavljajo varen oprijem v suhih in rahlo oljnatih delovnih okoljih. Ojačan prostor med palcem poskrbi za dodatno vzdržljivost. Zračna osnova 18 gaugev nudi izjemno spretnost in udobje. Primerne za uporabo z napravami z zaslonom na dotik. Odsevna nalepka poveča vidnost rokavic v slabih svetlobnih pogojih.

Lastnosti:

  • Odpornost proti urezninam nivoja E
  • Osnova 18 gaugev za dodatno spretnost
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Odsevna oznaka za boljšo vidljivost
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: HPPE; Najlon; Jeklena vlakna; Elastika; Elastan;