Zimske nitrilne rokavice Vis-Tex Cut D13 Orange/Black M R

Št. art.: A646O8RM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A646O8RM
EAN/GTIN 5036108321650
Številka proizvajalca A646O8RM
L-število L01840 100449
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Nitrilne rokavice Vis-Tex Winter Cut D13, ki zagotavljajo zaščito pred urezninami z visokim tveganjem tudi v hladnih razmerah, združujejo zunanji HPPE sloj in akrilni toplotni sloj. Dvoslojna zasnova zadržuje toploto, ohranja roke tople in jih ščiti pred urezninami. Zaradi svoje zasnove te rokavice zagotavljajo tudi odlično toplotno zaščito.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje D
  • Topla akrilna podloga z gostoto pletenja 7 za zaščito pred hudim mrazom
  • Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
  • Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
  • Dvojni premaz za trpežnost
  • Zagotavlja kontaktno toplotno zaščito do 250°C za 15 sekund
  • Na voljo v velikostih do 3XL
  • ANSI stopnja ureza A4
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Robustna osnova 7 gaugev
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Steklena vlakna; Poliester; Akril; Elastika; Steklena vlakna;