Rokavice Welders Red XL R

Št. art.: A500RERXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rokavic 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A500RERXL
EAN/GTIN 5036108174614
Številka proizvajalca A500RERXL
L-število L01840 99
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Trpežne 14″ rokavice iz cepljenega usnja zagotavljajo zaščito pri različnih, z vročino povezanih, opravilih. Zaradi uporabljenih materialov vrhunske kakovosti so idealne za varjenje in ravnanje s kovinami. Celotna bombažna podloga zagotavlja udobno nošenje.

Lastnosti:

  • EN12477 Zaščita pri varjenju Tip A
  • V celoti podloženo z mehkim in udobnim bombažem
  • Rokavice iz 14 inčnega cepljenega kravjega usnja
  • Največja EN407 odpornost proti gorenju
  • Idealno za varjenje in obdelavo kovin
  • Trpežno usnje
  • Certifikat CE
  • ANSI Nivo obrabe 3

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Cepljeno goveje usnje; Bombaž;