GP Grip 18 PU rokavice, črne, XXL

Št. art.: A372K8RXXL
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
Številka izdelka A372K8RXXL
EAN/GTIN 5036108444809
Številka proizvajalca A372K8RXXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Rokavice GP 18 Gauge so bile razvite za natančno delo v suhih, mokrih ali oljnih pogojih in imajo ergonomsko obliko, ki zmanjšuje utrujenost rok.
  • Te rokavice so dermatološko testirane in zagotavljajo prijaznost do kože ter udobje za celodnevno uporabo, ne da bi povzročale draženje.
  • So certificirani po standardu OEKO-TEX STANDARD 100 in ne vsebujejo škodljivih snovi, tako da lahko delate brez skrbi in strahu pred alergijskimi reakcijami.

Lastnosti:

  • Rokavice z notranjo podlogo debeline 18 gauge zagotavljajo izjemno udobje, svobodo gibanja in odličen občutek za dotik.
  • Dihajoč, visoko transporten, upravljanje vlage
  • Ergonomski dizajn zmanjšuje utrujenost roke.
  • Zaščita pred toploto pri stiku do 100 °C
  • Te rokavice lahko uporabljate z večino zaslonov na dotik.
  • Antimikrobna oprema Texpel Micro TM uniči 99,9 % bakterij.
  • konstrukcija z minimalnim nastajanjem vlaken za minimalno onesnaženje
  • 100 % brez lateksa
  • Brez mehčalcev za plastiko
  • Certificirano po standardu OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Oznake izdelkov kot pomoč pri predstavitvi
  • CE certificirani