GP Grip 15 nitrilne rokavice iz mikropene, črne, XXL

Št. art.: A370K8RXXL
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
Številka izdelka A370K8RXXL
EAN/GTIN 5036108444649
Številka proizvajalca A370K8RXXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Rokavice GP 15 Gauge so bile razvite za natančno delo v suhih, mokrih ali oljnih pogojih in imajo ergonomsko obliko, ki zmanjšuje utrujenost rok.
  • Te rokavice so dermatološko testirane in zagotavljajo prijaznost do kože ter udobje za celodnevno uporabo, ne da bi povzročale draženje.
  • So certificirani po standardu OEKO-TEX STANDARD 100 in ne vsebujejo škodljivih snovi, tako da lahko delate brez skrbi in strahu pred alergijskimi reakcijami.

Lastnosti:

  • CE odobreno za živila
  • Nitrilna pena za odličen oprijem v mokrih in suhih razmerah
  • 15-gauge liner ponuja najboljše ravnovesje med spretnostjo in vzdržljivostjo.
  • Pran nitrilni penasti material za odličen oprijem in vzdržljivost
  • Nitril je sintetični kavčuk, ki je zelo odporen proti oljem, gorivom, kislinam in lugom, hkrati pa ima dobro trajnost in prožnost.
  • Dihajoč, visoko transporten, upravljanje vlage
  • Zaščita pred toploto pri stiku do 100 °C
  • Te rokavice lahko uporabljate z večino zaslonov na dotik.
  • Antimikrobna oprema Texpel Micro TM uniči 99,9 % bakterij.
  • Ergonomski dizajn zmanjšuje utrujenost roke.
  • Dermatološko testirano
  • konstrukcija z minimalnim nastajanjem vlaken za minimalno onesnaženje
  • Visoka natezna trdnost najlona z dodatnim raztezanjem za boljšo prileganost
  • 100 % brez lateksa
  • Brez DMF
  • Certificirano po standardu OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificiran po standardu EN388 s 3 pralnimi cikli
  • Lahko se pere v pralnem stroju pri 30 °C.
  • CE odobreno za živila
  • Nitrilna pena za odličen oprijem v mokrih in suhih razmerah