Rokavice Senti - Flex Blue/Black S R

Št. art.: A360B8RS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
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
Barva Blau/Schwarz
Velikost rokavic 7

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A360B8RS
EAN/GTIN 5036108235711
Številka proizvajalca A360B8RS
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Izjemno tanke, 18 gaugev, rokavice za najboljšo spretnost in zračnost. Zaradi potopitve v PU je odpornost na obrabo 3. stopnje. Elastična pletena manšeta zagotavlja udobno in varno prileganje.

Lastnosti:

  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Osnova 18 gaugev za dodatno spretnost
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Zračna brezšivna osnova
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Lahkotno in udobno
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Material:

Material: Najlon; Elastika; Poliester;