Rokavice DermiFlex Ultra Grey/Black M R

Št. art.: A352G8RM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
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
Barva Grau/Schwarz
Velikost rokavic 8

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A352G8RM
EAN/GTIN 5036108222049
Številka proizvajalca A352G8RM
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

DermiFlex Ultra zagotavljajo dodatno zaščito pred vodo, oljem in maščobami zaradi dodatnega popolnega premaza v primerjavi z modelom A350. Izjemno lahka najlonska podloga, debeline 15 gaugev, ima mehko nitrilno peno na dlaneh, ki zagotavlja popolno udobje, spretnost in občutljivost.

Lastnosti:

  • Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
  • Pomočeno 3/4 za boljšo zaščito
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Zračna brezšivna osnova
  • Lahkotno in udobno
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: Najlon; Elastan; Elastika; Poliester;