Opis:
Vaša dodana vrednost: - Brez modrega obarvanja je manj ponovnih del - Učinek samoostritve: visoka stopnja odstranjevanja materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Varna povezava zaradi kovinskega navoja - Hitreje končano zaradi najvišje stopnje odstranjevanja materiala - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Samodejno centriranje med montažo - Lahko se uporablja dolgo časa - abrazivna zrna ne zastekljujejo - Učinkovito reže tudi trše materiale - Hitro in brez orodja - Dolga življenjska doba nosilca zaradi majhne obrabe Vaše prednosti: - Z vezjo abrazivne prevleke z brusnimi zrni si olajšate delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti na trdih in odpornih materialih, kot je nerjavno jeklo. - Kovinski navoj tega orodja odpravlja potrebo po dodatnem materialu med sestavljanjem. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Velikost zrn: 120
n največ: 30000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: Z Power (cirkonijev aluminij + abrazivni premaz)
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Kovinski hitri zapiralni mehanizem
Premer orodja: 50 mm
Prednosti:
Z vezjo abrazivne prevleke z brusnimi zrni si olajšate delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Zaradi kovinskega navoja tega orodja med sestavljanjem ni potreben dodaten material. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Titan
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Poliranje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Brez modrega obarvanja - manj predelav
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Varna povezava zaradi kovinskega navoja
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Samodejno centriranje med montažo
Lahko se uporablja dolgo časa - abrazivna zrnca ne zasteklijo
Učinkovito reže tudi trše materiale
Hitra montaža brez orodja
Dolga življenjska doba nosilca zaradi nizke obrabe