Opis:
Vaša dodana vrednost: - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke - Učinek samoostritve: visoko odstranjevanje materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Varna povezava zaradi plastičnega navoja - Vedno sveža abrazivna prevleka pri uporabi: obraba razkrije spodnje lopute - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Samodejno centriranje pri montaži - učinkovito reže tudi trše materiale - Hitro in brez orodja - Dolga življenjska doba nosilca zaradi majhne obrabe - Univerzalna uporaba in združljivost z Roloc Vaše prednosti: - Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna prevleka spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in žilavih materialih, kot je nerjavno jeklo. - Za to orodje so značilni dober oprijem, samodejno centriranje in hitra montaža brez orodja zaradi plastičnega navoja. Nosilec je zaradi majhne obrabe tudi veliko dlje uporaben v primerjavi s sistemi lepljenja s kavlji samopritrdilni ali lepilnimi površinami.
Lastnosti:
Oblika orodja: ravna
Velikost zrn: 80
n največ: 12700 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Zasnova brusnega diska: SLTG-R
Abraziv: ZK (cirkonijev aluminij)
V max.: 50 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Plastični hitri zapiralni mehanizem
Premer orodja: 75 mm
Prednosti:
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Za to orodje so značilni dober oprijem, samodejno centriranje in hitra montaža brez orodja zaradi plastičnega navoja. Nosilec je zaradi majhne obrabe tudi veliko dlje uporaben v primerjavi s sistemi lepljenja s kavlji samopritrdilni ali lepilnimi površinami.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Aluminij
Lito železo
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Grobo: zelo primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: primerna
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno
Opomba:
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Varna povezava zaradi plastičnega navoja
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Samodejno centriranje med montažo
Učinkovito reže tudi trše materiale
Hitra montaža brez orodja
Dolga življenjska doba nosilca zaradi nizke obrabe
Univerzalno uporaben in združljiv z Roloc