Rokavice Grip 13 Nitrile 3 Fingerless (Pk12) White/Grey XXL R

Št. art.: A311W7RXXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Weiß/Grau
Velikost rokavic 11

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A311W7RXXL
EAN/GTIN 5036146018093
Številka proizvajalca A311W7RXXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Naše rokavice brez 3-eh prstov iz nitrila so odlična rešitev za obrtnike, kot so električarji, vodovodarji in mizarji, ki pri svojem delu potrebujejo spretnost in občutljivost na dotik. Te rokavice so oblikovane tako, da so brez palca in prvih dveh prstov, kar zagotavlja občutljivost na dotik in omogoča natančno rokovanje z orodji in materiali. Te rokavice so izdelane iz trpežnega nitrilnega materiala in so odporne na olje in maščobo, vbode in odrgnine. Prodajane v pakiranjih po 12 parov.

Lastnosti:

  • Konice palca, sredinca in kazalca so odprte za natančno rokovanje
  • Idealni za trgovce, vodovodarje ali keramičarje
  • Idealno za zapletene naloge
  • Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Material:

Material: Poliester; Elastika;