Grip C13 rokavice iz nitrilne pene s podaljšanim manšetom, siva/modra, velikost S

Št. art.: A304G4RS
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka A304G4RS
EAN/GTIN 5036108445516
Številka proizvajalca A304G4RS
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Ta rokavica je bila razvita za uporabo v kemični, naftni in prehrambni industriji ter združuje zanesljivo zaščito s praktičnimi lastnostmi.
  • Zaradi odpornosti proti prerezom stopnje C in certifikata CE za varnost živil je idealen za varno ravnanje z ostrimi materiali v občutljivih okoljih.
  • Premaz iz prane nitrilne pene zagotavlja odličen oprijem in trajnost, medtem ko premaz celotne dlani nudi dodatno zaščito.
  • Brezšivna podloga debeline 13 zagotavlja udobje in zračnost, rokavice pa so odporne proti kontaktni vročini do 100 °C.
  • Zaradi etikete za enostavno predstavitev je idealna izbira za profesionalno uporabo in predstavitev v trgovini na drobno.

Lastnosti:

  • Primerno za uporabo v kemični, naftni in prehrambni industriji
  • Zaščita pred prerezom stopnje C
  • CE odobreno za živila
  • Zaščita pred toploto pri stiku do 100 °C
  • Pran nitrilni penasti material za odličen oprijem in vzdržljivost
  • Oznake izdelkov kot pomoč pri predstavitvi
  • Brezšivna podloga Debelina mreže 13
  • 3/4 potopljen za večjo zaščito
  • Nov model