Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Lahek nosilni material za majhno težo orodja - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke - Učinek samoostritve: visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Visoka varnost: brez loma zelo nateznih steklenih vlaken - Vedno sveža abrazivna prevleka med uporabo: obraba razkrije osnovne lamele - S pravokotnimi lamelami za zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo - Varno delo tudi pri visoki hitrosti vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave smole - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Elastičen nosilni material: Malo vibracij med delom - Okolju prijazno izdelano z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole - Učinkovito drobi tudi trše materiale - Podlaga iz steklene tkanine zaradi svoje prožnosti omogoča odličen rezultat na površini - Izdelano z najbolj prodajano podlago - Poceni nakup - Zaradi 22,23 mm izvrtine se lahko uporablja univerzalno na standardnih kotnih brusilnikih - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja. - Zaradi večplastne abrazivne prevleke je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna prevleka spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in žilavih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Lastnosti:
Oblika orodja: poševna
Velikost zrn: 40
n max.: 13300 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Različica brusnega diska: SLTR z ukrivljeno podlago iz steklene tkanine
Abraziv: ZK (cirkonijev aluminij)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 115 mm
Prednosti:
Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo: zelo primerno
Opomba:
Lahkoten osnovni material za manjšo težo orodja
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Visoka varnost: zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
S pravokotnimi zaklopkami za zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo
Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Elastičen nosilni material: malo vibracij med delom
Okolju prijazna proizvodnja z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole