Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnih zlomov stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno steblo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Oblika orodja: okrogel stožec
Trdota: trda (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Dolžina trna: 40 mm
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 15 mm
Premer orodja: 5 mm
Prednosti:
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Primerno za:
Faziranje: -
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke