Rokavice Premium Chrome Rigger Green XL R

Št. art.: A220GNRXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
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
Barva Grün
Velikost rokavic 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A220GNRXL
EAN/GTIN 5036108292172
Številka proizvajalca A220GNRXL
L-število L01840 100265
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Rokavice Premium Chrome Rigger iz cepljenega usnja z bombažno prevleko na hrbtu in zaščito členkov. Gumirana manšeta in vgrajena zaščita ožilja. Primerne za uporabo v gradbeništvu, rudarstvu, urejanju okolice ipd.

Lastnosti:

  • Cepljeno usnje premium kakovosti
  • Za uporabo v gradbeništvu, rudarstvu in pri urejanju okolice
  • Zaščita členkov
  • Gumirane zaščitne manšete
  • Bombažna podloga za zračnost
  • Trpežno usnje
  • Certifikat CE
  • ANSI Nivo obrabe 4

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2222X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Cepljeno goveje usnje; Poliester; Guma; Elastika; Bombaž;