LUKAS SKWR univerzalni cilindrični brusna kapica z okroglim nosom 10x15 mm keramično zrno 80

Št. art.: A21120102080
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusna kapica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A21120102080
EAN/GTIN 4027497058587
Številka proizvajalca A21120102080
L-število L50250 648
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na utrjenih površinah, vodnem kamnu, trdih premazih in oklepnih zvarih - Zaradi posebnega postopka razprševanja je brusna zrnatost pri uporabi posebej ostra, se ne zatika in pri uporabi ne zahteva veliko sile - Učinkovito drobi tudi najtrše materiale - Posebej trpežen zaradi trdnega spajanja s posebno mešanico smol - Največja trdota in ostrina za prepričljivo življenjsko dobo - Viru in okolju prijazen material: Narejen iz ekološkega bombaža iz pravične trgovine - Dolga življenjska doba - Lahko se uporablja univerzalno - Hitreje končan zaradi najvišje stopnje odstranjevanja materiala - Lahko se uporablja dolgo časa - Brez zasteklitve brusnih zrn Vaše prednosti: - Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine ter oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času. - To orodje temelji na okolju prijaznem organskem bombažu iz pravične trgovine, ki je prijazen do virov in okolja. - Zaradi posebnega postopka razprševanja med proizvodnjo je brusna zrnatost popolnoma poravnana. Pokrovček se ne zamaši, je ostrejši in pri delu ne zahteva veliko truda.

Lastnosti:

Oblika orodja: okrogla
Barva: rdeča
Velikost zrn: 80
n največ: 30000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: CER (keramična zrnatost)
V max.: 25 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Širina orodja / dolžina / višina: 15 mm
Premer orodja: 10 mm

Prednosti:

Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine in oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
To orodje temelji na okolju in virom prijaznem organskem bombažu iz pravične trgovine.
Zaradi posebnega postopka razprševanja v proizvodnji so brusna zrna popolnoma poravnana. Pokrovček se ne zamaši, je ostrejši in pri delu ne zahteva veliko truda.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/guma: primerno

Material:

iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Titan

Primerno za:

Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filetov: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: primerna
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno

Opomba:

Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in oklepnih zvarih
Zaradi posebnega postopka razprševanja je brusna zrnatost pri uporabi še posebej ostra, se ne zamaši in pri uporabi ne potrebuje veliko sile.
Učinkovito reže tudi najtrše materiale
Posebej trpežen zaradi trdnega lepljenja s posebno mešanico smol.
Najvišja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo
Viru in okolju prijazen material: izdelan iz organskega bombaža iz virov pravične trgovine
Dolga življenjska doba
Univerzalna uporaba
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog
Lahko se uporablja dolgo časa - abrazivna zrnca ne zasteklijo

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov