LUKAS A15 brusni čep posebne oblike za lite materiale 6x25 mm

Št. art.: A206200625633
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A206200625633
EAN/GTIN 4027497318421
Številka proizvajalca A206200625633
L-število L50280 265
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Kombinacija trdih in trdih peskov: Za obdelavo litega železa in jekla - Popolna natančnost dimenzij: Popolnoma se prilega električnemu orodju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: Visoka stopnja varnosti zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - To orodje vam ponuja abraziv, ki je optimiziran za uporabo v livarnah. Kombinacija trdih in trdih zrn je idealna za obdelavo litega železa in jekla. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, drsenje ali celo lomljenje stebla so stvar preteklosti.

Lastnosti:

Oblika orodja: Posebna oblika
Vezava: V13
Vrsta lepljenja: V keramični vezni člen
Trdota: N
Velikost zrnc: Kombinacije zrnc
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 40 mm
Abraziv: HK
Varnostni standard: EN 12413
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 25 mm
Premer orodja: 6 mm

Prednosti:

To orodje vam ponuja abraziv, ki je optimiziran za uporabo v livarnah. Kombinacija trdih in trdih zrn je idealna za obdelavo litega železa in jekla.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Uporaba:

Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo

Material:

Lito železo
iz nerjavečega jekla

Primerno za:

Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Poliranje: primerno
Natančna obdelava: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Kombinacija trdih in trdih zrn: za obdelavo litega železa in litega jekla
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov