Rokavice Touchscreen - PU Black S R

Št. art.: A195K8RS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 7

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A195K8RS
EAN/GTIN 5036108381173
Številka proizvajalca A195K8RS
L-število L01840 100238
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Narejene posebej za naprave z zaslonom na dotik. Idealne za zapletene naloge. Idealne za uporabo pri montaži elektronike, testiranjih in natančnem delu. 100 % zračna brezšivna osnova.

Lastnosti:

  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Za uporabo pri montaži elektronike, testiranja in natančna dela
  • Idealno za zapletene naloge
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Nova barva

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastika;