Rokavice Duo-Flex Red/Blue L R

Št. art.: A175R4RL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
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
Barva Rot/Blau
Velikost rokavic 9

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A175R4RL
EAN/GTIN 5036108259205
Številka proizvajalca A175R4RL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Duo-flex uporablja napredne tehnike namakanja, ki omogočajo dvojno namakanje rokavice na ključnih območjih z visoko obrabo. Povečajte zaščito in vzdržljivost rokavice na mestih, kjer jo najbolj potrebujete, ne da bi povečali njeno težo ali zmanjšali njeno spretnost.

Lastnosti:

  • Dvojna lateks prevleka za dodatno zaščito v težkih pogojih
  • Zračna brezšivna osnova
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Lahkotno in udobno
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131A)

Material:

Material: Poliester; Elastika;