Rokavice Classic Grip - Lateks Black L R

Št. art.: A150K8RL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
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
Barva Schwarz
Velikost rokavic 9

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A150K8RL
EAN/GTIN 5036108302123
Številka proizvajalca A150K8RL
L-število L01840 100216
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Zelo ugodne rokavice za oprijem, idealne za vse vrste industrije. Podloga je narejena iz recikliranega poliestra, prevleka pa iz naravno pridelanega lateksa, kar povečuje trajnost rokavic.

Lastnosti:

  • Naguban lateks ponuja odličen oprijem
  • Robustna podloga 10 gaugev
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Izdelane iz recikliranega bombaža in recikliranega poliestra
  • Certifikat CE
  • ANSI stopnja ureza A1
  • ANSI Nivo obrabe 1

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Recikliran poliester ; Bombaž; Elastika;