Rokavice Cold Grip Yellow/Blue XXL R

Št. art.: A145Y4RXXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
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
Velikost rokavic 11

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A145Y4RXXL
EAN/GTIN 5036108222360
Številka proizvajalca A145Y4RXXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Izdelane posebej za uporabo pri nizkih temperaturah Gubana površina iz lateksa zagotavlja odličen oprijem, topla akrilna podloga debeline 7 gaugev pa zagotavlja 2. stopnjo kontaktne zaščite pred mrazom.

Lastnosti:

  • Izdelano posebej za uporabo pri nizkih temperaturah
  • Topla akrilna podloga z gostoto pletenja 7 za zaščito pred hudim mrazom
  • Naguban lateks ponuja odličen oprijem
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Popolnoma omočen palec za uporabo v hladnih razmerah
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • Robustna osnova 7 gaugev

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Poliester; Akril; Elastika;