simcut BA vpenjalno držalo, jekleno, običajno rezkanje utorov, D=10 mm, D1=58 mm

Št. art.: A10.SB32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A10.SB32
EAN/GTIN 4069769093742
Številka proizvajalca AD2N
L-število L23830 100604
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA vpenjalno držalo
Jeklo, konvencionalno rezkanje utorov
D=10 mm, D1=58 mm

Tehnični parametri:

  • h = 30,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • Ls = 32,0 mm
  • L1 = 86,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØD2 = 25,0 mm
  • Z dovodom hladilne tekočine = Da / Da
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • Vijak = ATKW