simcut BA rezalna ploščica, za rezanje šestkotnih profilov, za širine ključev od 10 mm do 15 mm

Št. art.: A10.H100.25.99 B X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A10.H100.25.99 B X800
EAN/GTIN 4069769093643
Številka proizvajalca ASD2X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA rezalna ploščica
Rezkanje utorov za profile s šestkotnimi vdolbinami
Za širine ključev od 10 mm do 15 mm

Tehnični parametri:

  • f = 4,95 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • LH = 28,0 mm
  • SW od = 10,0 mm
  • SW do = 15,0 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD = 10,0 mm