rezalna ploščica simcut BA, vrezovanje vzdolžnih utorov v skladu z ANSI B17.2-1967, š=4,021 mm, š=3,969 mm, R=0,203 mm

Št. art.: A10.0396.40.20 B X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A10.0396.40.20 B X800
EAN/GTIN 4069769091571
Številka proizvajalca A62KX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA rezalna ploščica
Izrezovanje vzdolžnih utorov v skladu z ANSI B17.2-1967
š = 4,021 mm, š = 3,969 mm, R = 0,203 mm

Tehnični parametri:

  • tmaxE = 2,263 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 3,8 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 8,9 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/32
  • L2 = 40,6 mm
  • R = 0,203 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • w = 4,021 mm
  • b = 3,969 mm