simturn AX rezalna ploščica, vrezovanje utorov, Dmin=10,5, w=3, L2=50,8

Št. art.: A10.0300.50.10 GR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A10.0300.50.10 GR X800
EAN/GTIN 4069769091540
Številka proizvajalca AT6FX800
L-število L23830 384
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Izrezovanje utorov v izvrtinah
Dmin=10,5, w=3, L2=50,8

Tehnični parametri:

  • L2 = 50,8 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • w = 3,0 mm (toleranca +0,03)
  • tmax = 4,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 53,0 mm
  • f = 4,95 mm
  • d = 5,45 mm
  • a = 9,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 10,5 mm