simturn AX rezalna ploščica, aksialno vrezovanje v izvrtino, Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=30 mm

Št. art.: A10.0300.30.00 AG R X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A10.0300.30.00 AG R X400
EAN/GTIN 4069769091205
Številka proizvajalca AP2XX400
L-število L23830 104433
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Aksialno vrezovanje v izvrtino
Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=30 mm

Tehnični parametri:

  • D1min = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 2,07 mm
  • t1max = 5,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 20,0 mm
  • tmax = 30,0 mm
  • w = 3,0 mm (toleranca +0,05)
  • ØD = 10,0 mm
  • LH = 38,0 mm