simcut BA vpenjalno držalo, jeklo, konvencionalno žlebljenje, D=7 mm, D1=38 mm

Št. art.: A07.SB16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A07.SB16
EAN/GTIN 4069769085877
Številka proizvajalca AWZA
L-število L23830 92
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA vpenjalno držalo
Jeklo, konvencionalno rezkanje utorov
D=7 mm, D1=38 mm

Tehnični parametri:

  • Ls = 32,0 mm
  • Vijak = ATKW
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • h = 14,0 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • ØD1 = 38,0 mm
  • Z dovodom hladilne tekočine = Ne / Ne
  • ØDg6 = 16,0 mm
  • Vijačnik = T15F