simcut BA vpenjalno držalo, jeklo, konvencionalno žlebljenje, D=7 mm, D1=38 mm

Št. art.: A07.SB.0.625
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A07.SB.0.625
EAN/GTIN 4069769085754
Številka proizvajalca A6D9
L-število L23830 100593
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA vpenjalno držalo
Jeklo, konvencionalno rezkanje utorov
D=7 mm, D1=38 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 32,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • Ls = 32,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • h = 13,9 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • ØD1 = 38,0 mm
  • Z dovodom hladilne tekočine = Ne / Ne
  • ØDg6 = 15,875 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • Vijak = ATKW