simturn AX rezalna ploščica, izdelava in vrtanje lukenj, ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=20,3

Št. art.: A07.DB34.20.70.20 YR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A07.DB34.20.70.20 YR X800
EAN/GTIN 4069769085549
Številka proizvajalca A035X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Izdelava in vrtanje lukenj
ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=20,3

Tehnični parametri:

  • ØDCMAX = 7,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ØDCMIN = 6,7 mm
  • d = 6,4 mm
  • LH = 23,0 mm
  • a = 6,55 mm
  • R = 0,20 mm
  • L3 (največja globina izvrtine) = 15,0 mm
  • f = 3,35 mm
  • L2 = 20,3 mm