simturn AX rezalna ploščica, povratno struženje, Dmin=7,2,R=0,2, L2=17,3

Št. art.: A07.3035.20.72.20 YL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A07.3035.20.72.20 YL X800
EAN/GTIN 4069769084764
Številka proizvajalca ABY0X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Povratno obračanje
Dmin=7,2 , R=0,2, L2=17,3

Tehnični parametri:

  • R = 0,20 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • L3 (največja globina izvrtine) = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,2 mm
  • L2 = 17,3 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • d = 4,10 mm