simturn AX rezalna ploščica, izvrtavanje lukenj, Dmin=7,2, R=0,2, L2=50,8

Št. art.: A07.2035.50.72.20 YR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A07.2035.50.72.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769084672
Številka proizvajalca AW94X400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=7,2, R=0,2, L2=50,8

Tehnični parametri:

  • ØD = 7,0 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • LH = 53,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 6,25 mm
  • a = 6,95 mm
  • R = 0,20 mm
  • L2 = 50,8 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,2 mm