simturn AX Rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=50,8 mm

Št. art.: A07.1835.50.72.20 YUR CBN8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A07.1835.50.72.20 YUR CBN8
EAN/GTIN 4069769084436
Številka proizvajalca ADDSCBN8
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=50,8 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 50,8 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,2 mm
  • R = 0,2 mm
  • ap = 0,36 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 53,0 mm
  • d = 6,25 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • a = 6,95 mm