simturn AX Rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=50,8 mm

Št. art.: A07.1835.50.72.20 YUL CBN8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A07.1835.50.72.20 YUL CBN8
EAN/GTIN 4069769084405
Številka proizvajalca AD9DCBN8
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Descrizione:

Inserto da taglio SIMTEK simturn AX
Tornitura di fori
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=50,8 mm

Parametri tecnici:

  • a = 6,95 mm
  • d = 6,25 mm
  • f = 3,45 mm
  • ap = 0,36 mm
  • L2 = 50,8 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 7,2 mm
  • R = 0,2 mm
  • LH = 53,0 mm
  • ØD = 7,0 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript