simturn AX rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=7,2, R=0,2, L2=25,4

Št. art.: A07.1835.25.72.20 JAR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A07.1835.25.72.20 JAR X800
EAN/GTIN 4069769082920
Številka proizvajalca BC5EX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=7,2, R=0,2, L2=25,4

Tehnični parametri:

  • tmax = 0,5 mm
  • LH = 28,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 6,95 mm
  • d = 6,25 mm
  • f = 3,45 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 7,0 mm