simturn AX držalo za vpenjalne sponke, s kvadratnim steblom, z ročico, notranje, jekleno steblo, 16 x 16 mm

Št. art.: A07.1616.G.100 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A07.1616.G.100 R
EAN/GTIN 4069769082852
Številka proizvajalca AW28
L-število L23830 102926
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX vpenjalno držalo
Kvadratno steblo, z ročajem, notranja širina wb.
Jekleno držalo, 16 x 16 mm

Tehnični parametri:

  • ØD = 7,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • b1 = 25,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • LK = 20,0 mm
  • Vijak = ATKW
  • Vijačnik = T15F
  • hk = 22,0 mm
  • f = 9,0 mm