simcut BA rezalna ploščica, vrezovanje vzdolžnih utorov, DIN 6885, toleranca JS9, w=4 mm, w=4 mm, toleranca JS9

Št. art.: A07.0400.15.20 B X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A07.0400.15.20 B X800
EAN/GTIN 4069769082081
Številka proizvajalca AE20X800
L-število L23830 100614
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BA rezalna ploščica
Rezkanje vzdolžnih utorov, DIN 6885, toleranca JS9
w = 4 mm, b = 4 mm, toleranca JS9

Tehnični parametri:

  • ØD = 7,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 10,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • b = 4,0 mm (toleranca JS9)
  • f = 2,8 mm
  • LH = 18,0 mm
  • t2 = 1,80 mm (toleranca +0,2)
  • R = 0,2 mm
  • w = 4,0 mm