simmill OS rezilna ploščica za rezkanje, orodje za fino vrtanje, Dmin=6,9 mm, L2=40,6 mm

Št. art.: A07.0345.40.69.20 YR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A07.0345.40.69.20 YR X800
EAN/GTIN 4069769081909
Številka proizvajalca AX05X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill OS rezkarski vložek za rezkanje
Orodje za fino vrtanje
Dmin = 6,9 mm, L2 = 40,6 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 40,6 mm
  • ap = 0,50 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,9 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 6,70 mm
  • d = 6,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 43,0 mm