simmill OS rezilna ploščica za rezkanje, orodje za fino vrtanje, Dmin=6,2 mm, L2=25,4 mm

Št. art.: A07.0295.25.62.05 YR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A07.0295.25.62.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769081770
Številka proizvajalca AX02X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill OS rezkarski vložek za rezkanje
Orodje za fino vrtanje
Dmin = 6,2 mm, L2 = 25,4 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,05 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ap = 0,50 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,2 mm
  • d = 5,25 mm
  • f = 3,10 mm
  • LH = 28,0 mm
  • a = 6,0 mm