rezalna ploščica simturn AX, polni polmer žlebov, Dmin=7,2, w=1,626, L2=30,5

Št. art.: A07.0163.30.72 VR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A07.0163.30.72 VR X800
EAN/GTIN 4069769079999
Številka proizvajalca A4N1X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Žlebovi s polnim polmerom
Dmin=7,2, w=1,626, L2=30,5

Tehnični parametri:

  • ØD = 7,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 7,2 mm
  • LH = 33,0 mm
  • a = 6,95 mm
  • R = 0,81 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 4,25 mm
  • w = 1,626 mm (toleranca +0,03)