simturn AX rezalna ploščica, trapezni navoj, delni profil, notranji, Dmin=6,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

Št. art.: A06.TR20.01.20.62 ML X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A06.TR20.01.20.62 ML X800
EAN/GTIN 4069769074017
Številka proizvajalca AMPGX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Trapezni navoj, delni profil, notranji
Dmin=6,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

Tehnični parametri:

  • LH = 23,0 mm
  • Razmik (od) = 2,0 mm
  • w = 0,60 mm
  • S = 0,75 mm
  • f = 2,95 mm
  • d = 4,55 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • tmax = 1,25 mm