simturn AX rezalna ploščica, navoj NPT, delni profil, notranja, Dmin=6,2 mm, razmik/inch=18, L2=15,2 mm

Št. art.: A06.NP18.01.15.62 MR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka A06.NP18.01.15.62 MR X800
EAN/GTIN 4069769073355
Številka proizvajalca AC4AX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Navoj NPT, delni profil, notranji
Dmin=6,2 mm, razmik/inch=18, L2=15,2 mm

Tehnični parametri:

  • a = 5,95 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • Zobnik/palec = 18
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,2 mm
  • d = 3,95 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • S = 1,0 mm
  • t = 1,35 mm
  • L2 = 15,2 mm